text.skipToContent text.skipToNavigation
n data de 06.07.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 03.07 se vor livra pe 08.07, iar comenzile din 06–07.07 pe 09.07.

Metabo Unelte de ascuțit WE 15-125 QUICK


Cod Articol 5H409469
Lățime 111
Înălțime 248
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 383
Consumul nominal de energie (W) 1550
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 111
Înălțime 248
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 383
Consumul nominal de energie (W) 1550
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11000 - 11000
Marcă Metabo
Type WE 15-125 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 5H409469
EAN 4007430245496
UBB 500656297719
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600448000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.