text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Unelte de ascuțit W 9-115


Cod Articol 9M858687
Lățime 111
Înălțime 239
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 361
Consumul nominal de energie (W) 900
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 111
Înălțime 239
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 361
Consumul nominal de energie (W) 900
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 2.5
Diametrul max. al discului (mm) 115
Viteza de rotație în gol (1/min) 10500 - 10500
Marcă Metabo
Type W 9-115

Numerele articolelor

Cod Articol 9M858687
EAN 4007430244529
UBB 500658564991
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600354000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.