text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Unelte de ascuțit W 9-115 QUICK


Cod Articol 5E621812
Lățime 111
Înălțime 243
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 361
Consumul nominal de energie (W) 900
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 111
Înălțime 243
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 361
Consumul nominal de energie (W) 900
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 115
Viteza de rotație în gol (1/min) 10500 - 10500
Marcă Metabo
Type W 9-115 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 5E621812
EAN 4007430244727
UBB 500658565154
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600371000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.