text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Unelte de ascuțit W 850-125


Cod Articol 3T026479
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 850
Greutatea mașinii (kg) 1.8
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 2.5
Diametrul max. al discului (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 850
Greutatea mașinii (kg) 1.8
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 2.5
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11500 - 11500
Marcă Metabo
Type W 850-125

Numerele articolelor

Cod Articol 3T026479
EAN 4007430338006
UBB 500702986877
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 603608000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.