text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Unelte de ascuțit W 26-230 MVT


Cod Articol 4C019989
Lățime 149
Înălțime 348
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 584
Consumul nominal de energie (W) 2600
Greutatea mașinii (kg) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 149
Înălțime 348
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 584
Consumul nominal de energie (W) 2600
Greutatea mașinii (kg) 6.3
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 230
Viteza de rotație în gol (1/min) 6600 - 6600
Marcă Metabo
Type W 26-230 MVT

Numerele articolelor

Cod Articol 4C019989
EAN 4007430268303
UBB 500658553358
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 606474260
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.