text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table saw TS 216


Cod Articol 4O330396
Lățime 730
Înălțime 355
Tensiune (V) 240
Lungime (m) 670
Consumul nominal de energie (W) 1500
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 63
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 43
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 730
Înălțime 355
Tensiune (V) 240
Lungime (m) 670
Consumul nominal de energie (W) 1500
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 63
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 43
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 216
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Intervalul maxim de pivotare (°) 46.5
Adâncime de tăiere reglabilă (mm) 0 - 63
Viteza de rotație în gol (1/min) 5000 - 5000
Setare înclinare stânga (°) 1.5
Setare înclinare dreapta (°) 46.5
Lățimea suprafeței de sprijin (mm) 780
Lungimea suprafeței de sprijin (mm) 930
Marcă Metabo
Type TS 216

Numerele articolelor

Cod Articol 4O330396
EAN 4007430246851
UBB 500658601520
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600667000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.