text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Table saw TKHS 315 M 4,2 DNB


Cod Articol 1O974346
Lățime 700
Înălțime 1000
Tensiune (V) 415
Lungime (m) 1700
Consumul nominal de energie (W) 4200
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 53
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 700
Înălțime 1000
Tensiune (V) 415
Lungime (m) 1700
Consumul nominal de energie (W) 4200
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 53
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 315
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Intervalul maxim de pivotare (°) 45
Adâncime de tăiere reglabilă (mm) 0 - 85
Viteza de rotație în gol (1/min) 2990 - 2990
Setare înclinare stânga (°) 45
Setare înclinare dreapta (°) 45
Lățimea suprafeței de sprijin (mm) 600
Lungimea suprafeței de sprijin (mm) 800
Marcă Metabo
Type TKHS 315 M - 4,2 DNB

Numerele articolelor

Cod Articol 1O974346
EAN 4003665403427
UBB 500658601371
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0103153300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.