text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table saw TKHS 315 M 3,1 WNB


Cod Articol 2C029779
Lățime 700
Înălțime 1000
Tensiune (V) 240
Lungime (m) 1700
Consumul nominal de energie (W) 3100
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 53
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 700
Înălțime 1000
Tensiune (V) 240
Lungime (m) 1700
Consumul nominal de energie (W) 3100
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 53
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 315
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Intervalul maxim de pivotare (°) 45
Adâncime de tăiere reglabilă (mm) 0 - 85
Viteza de rotație în gol (1/min) 2990 - 2990
Setare înclinare stânga (°) 45
Setare înclinare dreapta (°) 45
Lățimea suprafeței de sprijin (mm) 600
Lungimea suprafeței de sprijin (mm) 800
Marcă Metabo
Type TKHS 315 M - 3,1 WNB

Numerele articolelor

Cod Articol 2C029779
EAN 4003665403403
UBB 500658601116
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0103153100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.