text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Metabo Table saw TKHS 315 C 2,0 WNB


Cod Articol 8O687712
Lățime 650
Înălțime 1000
Tensiune (V) 240
Lungime (m) 1650
Consumul nominal de energie (W) 2000
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 650
Înălțime 1000
Tensiune (V) 240
Lungime (m) 1650
Consumul nominal de energie (W) 2000
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 60
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 315
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Intervalul maxim de pivotare (°) 45
Adâncime de tăiere reglabilă (mm) 0 - 85
Viteza de rotație în gol (1/min) 2980 - 2980
Setare înclinare stânga (°) 45
Setare înclinare dreapta (°) 45
Lățimea suprafeței de sprijin (mm) 550
Lungimea suprafeței de sprijin (mm) 800
Marcă Metabo
Type TKHS 315 C - 2,0 WNB

Numerele articolelor

Cod Articol 8O687712
EAN 4003665397535
UBB 500658600795
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0103152000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.