text.skipToContent text.skipToNavigation
n data de 06.07.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 03.07 se vor livra pe 08.07, iar comenzile din 06–07.07 pe 09.07.

Metabo Sander Orbital SRE 4351 TURBOTEC


Cod Articol 2X416150
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 50
Consumul nominal de energie (W) 350
Greutatea mașinii (kg) 2.7
Diametrul circuitului oscilant (mm) 2.2
Montare abrazivă Prindere
Lățimea plăcii de bază (mm) 299
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 50
Consumul nominal de energie (W) 350
Greutatea mașinii (kg) 2.7
Diametrul circuitului oscilant (mm) 2.2
Montare abrazivă Prindere
Lățimea plăcii de bază (mm) 299
Lungimea plăcii de bază (mm) 114
Viteza de rotație în gol (1/min) 8400 - 22000
Marcă Metabo
Type SRE 4351 TurboTec

Numerele articolelor

Cod Articol 2X416150
EAN 4007430214249
UBB 500658605901
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 611351700
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.