text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mașini de găurit BE 600/13-2


Cod Articol 3E916616
Lățime 62
Înălțime 205
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 306
Consumul nominal de energie (W) 600
Greutatea mașinii (kg) 1.9
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 62
Înălțime 205
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 306
Consumul nominal de energie (W) 600
Greutatea mașinii (kg) 1.9
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 27
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 37
Cuplu maxim (Nm) 31
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Viteza maximă de rotație în sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min) 450
Viteza maximă de rotație în sarcină a doua treaptă de viteză (1/min) 1500
Tip de suport de burghiu Alte
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 750
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 2500
Marcă Metabo
Type BE 600/13-2

Numerele articolelor

Cod Articol 3E916616
EAN 4007430261991
UBB 500658528525
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600383000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.