text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Jigsaw STE 140 PLUS


Cod Articol 4J565761
Cursă (mm) 26
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 750
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 140
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 1000 - 3100
Ambalat la 1

Specificații

Cursă (mm) 26
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 750
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 140
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 1000 - 3100
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 35
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 10
Interval de pivotare (°) -45 - 45
Marcă Metabo
Type STE 140 Plus

Numerele articolelor

Cod Articol 4J565761
EAN 4007430279613
UBB 500686836502
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 601403510
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.