text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Immersion pump TPS 14000 S COMBI


Cod Articol 3L910607
Număr de faze 1
Lungime cablu (m) 10
Conexiune electrică Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V) 220 - 240
Frecvență 50 Hz
Material rotor/roată de pompă Alte
Material carcasă motor Alte
Ambalat la 1

Specificații

Număr de faze 1
Lungime cablu (m) 10
Conexiune electrică Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V) 220 - 240
Frecvență 50 Hz
Material rotor/roată de pompă Alte
Material carcasă motor Alte
Calitatea materialului Carcasa motorului Alte
Puterea de intrare a motorului (P1) per motor (kW) 0.77
Debitul volumic (BEP) (m³/h) 14
Conexiune standard pe partea de ieșire Alte
Mod nominal de funcționare Alte
Cu protecție împotriva funcționării în gol Nu
Tipul de control al vitezei Alte
Controlul vitezei motorului Alte
Cu sistem de tăiere Nu
Material carcasa pompei Alte
Circuit de pompare Alte
Carcasa pompei de calitate a materialului Alte
Potrivită pentru instalare uscată Da
Rotor/roată de pompă de calitate a materialului Alte
Diametrul nominal al racordului de ieșire 1 1/2 inch (40)
Latura de ieșire a racordului Alte
Conexiune cu flanșă de compresie a etajului de compresie partea de ieșire Alte
Marcă Metabo
Type TPS 14000 S Combi

Numerele articolelor

Cod Articol 3L910607
EAN 4003665502328
UBB 500658534705
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0251400000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.