text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo HSS-G burghiu 13 x 151mm


Cod Articol 4D460695
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 101
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 151
Diametrul burghiului (mm) 13
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 101
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Unghiul vârfului (°) 135
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Marcă Metabo

Numerele articolelor

Cod Articol 4D460695
EAN 4007430066060
UBB 500662589018
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 627985000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.