text.skipToContent text.skipToNavigation
n data de 06.07.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 03.07 se vor livra pe 08.07, iar comenzile din 06–07.07 pe 09.07.

Metabo HSS-CO burghiu 4,2 x 75mm


Cod Articol 6X998537
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 43
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 75
Diametrul burghiului (mm) 4.2
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 43
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Unghiul vârfului (°) 135
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Marcă Metabo

Numerele articolelor

Cod Articol 6X998537
EAN 4007430068804
UBB 500662590818
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 627441000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.