text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Metabo HSS-CO burghiu 10,5 x 133mm


Cod Articol 7X612838
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 87
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 133
Diametrul burghiului (mm) 10.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 87
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Unghiul vârfului (°) 135
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Marcă Metabo

Numerele articolelor

Cod Articol 7X612838
EAN 4007430069177
UBB 500662594612
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 627461000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.