text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Metabo Extraction unit SPA 1702 W


Cod Articol 8Z145504
Lățime 562
Înălțime 1671
Adâncime 882
Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 90
Consumul nominal de energie (W) 750
Greutatea mașinii (kg) 24
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 562
Înălțime 1671
Adâncime 882
Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 90
Consumul nominal de energie (W) 750
Greutatea mașinii (kg) 24
Controlul puterii de aspirare Electronic
Nivelul de putere acustică 81
Tensiune 220 - 240
Culoare de bază Alte
Presiune negativă maximă (mbar) 17.3
Diametrul nominal al furtunului de vid (mm) 100
Angajarea instrumentului electric automat Da
Frecvență 50 Hz
Lungime furtun de aspirație (m) 2.5
Utilizare sac de praf Yes
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69 L
Marcă Metabo
Type SPA 1702 W

Numerele articolelor

Cod Articol 8Z145504
EAN 4003665398358
UBB 500658520191
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0130170100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.