text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Extraction unit SPA 1200


Cod Articol 8C701282
Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 65
Lungime cablu (m) 3
Consumul nominal de energie (W) 550
Greutatea mașinii (kg) 22
Controlul puterii de aspirare Electronic
Nivelul de putere acustică 98
Ambalat la 1

Specificații

Tip de curent AC
Volumul rezervorului (l) 65
Lungime cablu (m) 3
Consumul nominal de energie (W) 550
Greutatea mașinii (kg) 22
Controlul puterii de aspirare Electronic
Nivelul de putere acustică 98
Tensiune 220 - 240
Culoare de bază Alte
Presiune negativă maximă (mbar) 16
Diametrul nominal al furtunului de vid (mm) 100
Angajarea instrumentului electric automat Da
Frecvență 50 Hz
Lungime furtun de aspirație (m) 2.5
Utilizare sac de praf Yes
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69 L
Marcă Metabo
Type SPA 1200

Numerele articolelor

Cod Articol 8C701282
EAN 4007430210265
UBB 500658520761
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 601205000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.