text.skipToContent text.skipToNavigation
n data de 06.07.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 03.07 se vor livra pe 08.07, iar comenzile din 06–07.07 pe 09.07.

Metabo Eccentric sander SXE 425 TURBO TEC


Cod Articol 5W506929
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 50
Consumul nominal de energie (W) 320
Greutatea mașinii (kg) 2
Diametrul discului de rectificare (mm) 125
Montare abrazivă Burs
Viteza de rotație în gol (1/min) 4200 - 11000
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 50
Consumul nominal de energie (W) 320
Greutatea mașinii (kg) 2
Diametrul discului de rectificare (mm) 125
Montare abrazivă Burs
Viteza de rotație în gol (1/min) 4200 - 11000
Diametrul circuitului oscilant 1 (mm) 5
Marcă Metabo
Type SXE 425 TurboTec

Numerele articolelor

Cod Articol 5W506929
EAN 4007430164315
UBB 500658546766
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600131000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.