text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Combi set BS 18 LT BL


Cod Articol 1H996643
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 38
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 38
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 38
Cuplu maxim (Nm) 75
Diametrul de găurire a lemnului a 3-a treaptă de viteză (mm) 38
Diametrul burghiului din oțel a treia treaptă de viteză (mm) 13
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 600
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 2100
Număr de baterii incluse 3
Marcă Metabo

Numerele articolelor

Cod Articol 1H996643
EAN 4007430315243
UBB 500667039308
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 602325960
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.