text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Compresor BASIC 250-50 W OF


Cod Articol 7W268572
Culoare Alte
Amperaj (A) 6
Presiune maximă (bar) 8
Puterea motorului 1.5
Viteza de rotație (1/min) 2850
Nivelul de putere acustică 97
Tip de motor Electric
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Amperaj (A) 6
Presiune maximă (bar) 8
Puterea motorului 1.5
Viteza de rotație (1/min) 2850
Nivelul de putere acustică 97
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 230
Frecvență 50 Hz
Capacitatea rezervorului 50
Cu pornire/oprire automată Da
Numărul de cilindri 1
Cu protecție a motorului Da
Cu dispozitiv de siguranță cu arc Da
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Da
Conexiune furtun Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) 116
Tipul de lubrifiere Nici unul
Numărul de conexiuni de ieșire 1
Mobil Da
Acționare Direct
Cu supapă de reținere Da
Dimensiunea racordului de ieșire Alte
Marcă Metabo
Model Basic 250-50 W OF
Type Basic 250-50 W OF

Numerele articolelor

Cod Articol 7W268572
EAN 4007430244444
UBB 500658537930
UNSPSC 42272202
Nr. articol producător 601535000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.