text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Metabo Combination hammer KHE 3250


Cod Articol 0B004373
Lățime 245
Înălțime 250
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 318
Consumul nominal de energie (W) 800
Greutatea mașinii (kg) 3.4
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 245
Înălțime 250
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 318
Consumul nominal de energie (W) 800
Greutatea mașinii (kg) 3.4
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.1
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn moale (mm) 35
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm) 32
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 82
Număr maxim de lovituri (1/min) 4470
Viteza de rotație în gol (1/min) 0 - 1150
Marcă Metabo
Type KHE 3250

Numerele articolelor

Cod Articol 0B004373
EAN 4007430213006
UBB 500658535124
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600637000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.