text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Burghiu de impact SBEV 1000-2


Cod Articol 3Y257426
Consumul nominal de energie (W) 1010
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 6
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 40
Ambalat la 1

Specificații

Consumul nominal de energie (W) 1010
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 6
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 40
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Număr maxim de lovituri (1/min) 53200
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 1000
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 2800

Numerele articolelor

Cod Articol 3Y257426
EAN 4007430313102
UBB 500686835108
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600783000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.