text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Burghiu de impact SBE 780-2


Cod Articol 3F762937
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 780
Greutatea mașinii (kg) 2.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 780
Greutatea mașinii (kg) 2.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 32
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 18
Putere de ieșire (W) 470
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 20
Număr maxim de lovituri (1/min) 58900
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 1100
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 3100
Marcă Metabo
Type SBE 780-2

Numerele articolelor

Cod Articol 3F762937
EAN 4007430313478
UBB 500668625873
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600781850
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.