text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Burghiu de impact SBE 760


Cod Articol 0S781940
Consumul nominal de energie (W) 760
Greutatea mașinii (kg) 2.3
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Ambalat la 1

Specificații

Consumul nominal de energie (W) 760
Greutatea mașinii (kg) 2.3
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 24
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 16
Putere de ieșire (W) 370
Lungimea cablului de conectare (m) 2.5
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 18
Număr maxim de lovituri (1/min) 58000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 1200
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 3200
Marcă Metabo
Type SBE 760

Numerele articolelor

Cod Articol 0S781940
EAN 4007430212665
UBB 500686835363
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600841500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.