text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Burghiu 28 x 1320 mm


Cod Articol 0W985864
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 1200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 1320
Diametrul burghiului (mm) 28
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 1200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marcă Metabo

Numerele articolelor

Cod Articol 0W985864
EAN 4061792177482
UBB 500711579242
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 623828000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.