text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Tyrolit Freze rotative PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Acest lucru vă permite să obțineți cel mai bun timp de staționare și o durată de viață maximă pe toate metalele neferoase.

Cod Articol 2U338220
Lungime totală (mm) 65
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru cupru Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 65
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru cupru Da
Potrivit pentru alamă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Freză de diametru (mm) 10
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 RBF
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 28
Codul mărfurilor
Type Rotary Burr

Descriere

Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Acest lucru vă permite să obțineți cel mai bun timp de staționare și o durată de viață maximă pe toate metalele neferoase.

Numerele articolelor

Cod Articol 2U338220
EAN 9003177688454
UBB 500572221488
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător 768845
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.