text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Tyrolit Freze rotative PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45


Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut, pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Ca urmare, obțineți cele mai bune timpi de staționare și o durată de viață maximă pe aproape toate materialele.

Cod Articol 1Y952841
Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 3
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 13
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 3
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 13
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Freză de diametru (mm) 6
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 WRC
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 8
Codul mărfurilor
Type Rotary Burr

Descriere

Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut, pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Ca urmare, obțineți cele mai bune timpi de staționare și o durată de viață maximă pe aproape toate materialele.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y952841
EAN 9003177661273
UBB 500572229168
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător 766127
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.