text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026
Group Page Header - Jacob.png
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Înțelegerea utilizării presetupelor și a siguranței pe care o oferă

În lumea construcției de mașini, fiecare componentă joacă un rol în menținerea siguranței, eficienței și fiabilității sistemelor. De la motoare și unități de control la conectori și elemente de fixare - fiecare element contează. 

O componentă importantă în sistemele electrice este presetupa de cablu. Adesea trecută cu vederea, această piesă simplă asigură că sistemele electrice rămân protejate, etanșate și durabile. 

Ce este o presetupă de cablu?

O presetupă de cablu este un dispozitiv mecanic de intrare utilizat pentru a atașa și fixa capătul unui cablu electric la un echipament - cum ar fi o cutie de joncțiune, o carcasă sau un panou de comandă.


Rolul său este de a oferi:

  • O etanșare optimă pentru a preveni pătrunderea prafului și a umezelii
  • O reducere a tensiunii, protejând cablurile de tensiune și mișcare
  • Izolație electrică și împământare acolo unde este necesar
  • O barieră împotriva vibrațiilor, substanțelor chimice și temperaturilor extreme

Pe scurt, o presetupă de cablu menține integritatea ansambluui, menținând în același timp conexiunea electrică în siguranță.

 
Cable glands explained - diagram
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Principalele tipuri de presetupe

Alegerea presetupelor potrivite depinde de mediul înconjurător, tipul de cablu și cerințele de siguranță. Există 4 tipuri principale de presetupe: poliamidă (PA6), alamă, oțel inoxidabil și antiexplozie (Ex).

Presetupe de cablu din plastic
(poliamidă PA6)

Cele mai bune pentru uz general și instalații de interior.

  • Ușoare și facil de instalat,
  • Rezistență la coroziune,,
  • Eficiente din punct de vedere al costurilor pentru proiecte de amploare,
  • Protecție tipică IP68 (5 bar),
  • Interval de temperatură: -20°C până la +100°C

Aplicații comune: panouri de control, sisteme de iluminat și panouri de automatizare.

Presetupe de cablu din alamă
(nichelate)

Concepute pentru medii exterioare sau mecanice unde durabilitatea este esențială.

  • Rezistență excelentă la temperatură și impact,
  • Rezistență la vibrații cu dispozitiv integrat de descărcare a tensiunii,
  • Versiuni EMC disponibile pentru ecranare împotriva interferențelor,,
  • Interval de temperatură: -20°C până la +100°C

Aplicații comune: utilaje, sisteme de transport și distribuție a energiei.

 

Presetupe de cablu din oțel inoxidabil

Concepute pentru medii marine, chimice sau cu coroziune ridicată.

  • Protecție maximă împotriva coroziunii,
  • Rezistență mecanică și termică ridicată.
  • Protecție tipică IP68 împotriva pătrunderii murdăriei și a lichidelor de înaltă presiune.

Aplicații comune: industria alimentară, industria farmaceutică, petrochimică și instalațiile marine offshore.

Presetupe de cablu Ex
(Rezistențe la explozie)

Dezvoltate special pentru medii în care riscurile de explozie sunt ridicate.

  • Certificat pentru zonele ATEX și IECEx,
  • Previne propagarea flăcării prin intrările de cablu
  • Etanșare robustă pentru a preveni trecerea gazelor fierbinți sau a scânteilor în mediul exploziv.

Aplicații comune: uzine chimice sau rafinării.

Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Înțelegerea tipurilor de filete

Presetupele de cablu sunt disponibile în mod obișnuit în două standarde de filetare: Pg și metric. 

Pg (Panzergewinde)

standardul tradițional german. Acest filet are un pas variabil și un unghi superior de 80 de grade. Este de obicei utilizat pentru sisteme mai vechi sau înlocuiri.

Metric (M)

standardul global (EN 60423). Acest filet are un pas constant de 1,5 mm și un unghi superior de 60 de grade. Pentru majoritatea proiectelor moderne de construcție a mașinilor și a instalațiilor noi, presetupele metrice sunt alegerea preferată datorită standardizării globale. 

pg vs metric cable glands - Fabory
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Accesorii pentru presetupe care fac diferența

O instalare fiabilă depinde de mai mult decât presetupa în sine. Accesoriile complementare asigură performanță și longevitate.

  • Piulițe autoblocante: Fixează presetupa strâns pe panou.
  • Reductoare: Adaptează dimensiunile diferite de filet.
  • Dopuri filetate: Închid în siguranță deschiderile neutilizate.
  • Garnituri inelare: Oferă protecție suplimentară de etanșare.
Cable Gland accessories, screw plugs, reducers and locknuts
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Cum se instalează o presetupă de cablu

Instalarea este simplă, dar precizia este esențială.

1

Pasul 1 – Pregătirea deschiderii

Pregătirea deschiderii este un pas esențial pentru o instalare reușită. Verificați dacă tipul și dimensiunea filetului presetupelor se potrivesc cu decupajul din panou.

2

Pasul 2 – Introducere

Treceți capătul filetat al prestupelor prin deschidere și fixați-l cu o piuliță autoblocantă.

3

Pasul 3 – Introducerea cablului

Treceți cablul prin presetupă și asigurați corecte adâncimea și alinierea.

4

Pasul 4 – Strângere

După ce alinierea este confirmată, strângeți piulița de etanșare, comprimând uniform inelul de etanșare pentru o conexiune etanșă și fără tensiune.

5

Pasul 5 – Inspecție

Inspectați etanșarea - confirmați că nu există goluri sau mișcări și verificați dacă gradul de protectie al panoului este menținut.

Presetupe de cablu la Fabory

În calitate de partener de încredere pentru industriile constructoare de mașini și inginerie industrială, Fabory oferă o gamă de presetupe de cablu și accesorii Jacob din plastic (poliamidă PA6) și alamă nichelată - combinând precizia germană cu expertiza tehnică și serviciile fiabile ale Fabory.

  • ✔  Asistență de specialitate,
  • ✔  Livrare rapidă și fiabilă, 
  • ✔  Gamă vastă de produse, dimensiuni și materiale,
  • ✔  Calitate certificată

Descoperiți gama Jacob sau contactați experții noștri pentru sfaturi tehnice și oferte de preț.

Contactați un expert      Descoperiți Jacob la Fabory

Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.