text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

KIPP Lock grips Otel Oxid negru 5MM


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 9
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Greutate pe bucată (g) 9.4
Info Material: OțelVersiune: Oțel oxidat negruNote: Clemele de blocare pot fi utilizate în funcție de necesitate. Designul cu stil cu prindere încastrată oferă fiabilitate și confort. Forțe de strângere mari pot fi folosite. Utilizați orificiul de ghidare din lateral pentru a fixa prinderea.
Codul mărfurilor
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 9
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Greutate pe bucată (g) 9.4
Info Material: OțelVersiune: Oțel oxidat negruNote: Clemele de blocare pot fi utilizate în funcție de necesitate. Designul cu stil cu prindere încastrată oferă fiabilitate și confort. Forțe de strângere mari pot fi folosite. Utilizați orificiul de ghidare din lateral pentru a fixa prinderea.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

B 10.8
B1 3.6
D 5
D1 9
D2 2
H 10.2
H1 4
L 30
T 6.5
T1 1

Numerele articolelor

Cod Articol 58201.000.005
EAN 4059245072002
UBB 500689786886
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0178.2051

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.