text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Lock grips Otel Oxid negru 4MM


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 7.5
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Greutate pe bucată (g) 5.6
Info Material: OțelVersiune: Oțel oxidat negruNote: Clemele de blocare pot fi utilizate în funcție de necesitate. Designul cu stil cu prindere încastrată oferă fiabilitate și confort. Forțe de strângere mari pot fi folosite. Utilizați orificiul de ghidare din lateral pentru a fixa prinderea.
Codul mărfurilor
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 7.5
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Greutate pe bucată (g) 5.6
Info Material: OțelVersiune: Oțel oxidat negruNote: Clemele de blocare pot fi utilizate în funcție de necesitate. Designul cu stil cu prindere încastrată oferă fiabilitate și confort. Forțe de strângere mari pot fi folosite. Utilizați orificiul de ghidare din lateral pentru a fixa prinderea.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

B 9
B1 3
D 4
D1 7.5
D2 1.5
H 8.5
H1 3
L 25
T 5.5
T1 0.5

Numerele articolelor

Cod Articol 58201.000.004
EAN 4059245071982
UBB 500689786704
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0178.1041

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.