text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

JACOB screwplug plastic

Cod Articol
Culoare
Arată tot
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Nu
Număr RAL 9005
Lungimea filetului (mm) 8
Cu descărcare de tracțiune Nu
Versiunea EMC Nu

Specificații

Culoare negru
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Nu
Număr RAL 9005
Lungimea filetului (mm) 8
Cu descărcare de tracțiune Nu
Versiunea EMC Nu
Armată cu fibră de sticlă Da
Temperatura de funcționare (°C) -40°C tot + 100°C
Material Plastic
Versiunea testată pentru explozie Nu
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Codul mărfurilor

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.