text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

JACOB screwplug brass M63X1.5


Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Nu
Lungimea filetului (mm) 10
Cu descărcare de tracțiune Nu
Versiunea EMC Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Silver
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG M63X1.5
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Nu
Lungimea filetului (mm) 10
Cu descărcare de tracțiune Nu
Versiunea EMC Nu
Armată cu fibră de sticlă Nu
Temperatura de funcționare (°C) -60°C tot + 200°C
Material Alamă
Versiunea testată pentru explozie Nu
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Greutate pe bucată (g) 62.849
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 47216.630.150
EAN 4024092046926
UBB 500732010920
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 10.6315

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.