text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

JACOB reducer plastic light grey (RAL7035) M63-M32


Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Nu
Număr RAL 7035
Lățimea cheii (mm) 68
Lungimea filetului (mm) 12
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Gri
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG M63-M32
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Nu
Număr RAL 7035
Lățimea cheii (mm) 68
Lungimea filetului (mm) 12
Cu descărcare de tracțiune Nu
Versiunea EMC Nu
Armată cu fibră de sticlă Da
Temperatura de funcționare (°C) -40°C tot + 100°C
Material Plastic
Versiunea testată pentru explozie Nu
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Greutate pe bucată (g) 30.16
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 56303.630.320
EAN 4024092010484
UBB 500732014153
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător M63M32 PA

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.