text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB reducer plastic light grey (RAL7035) M40-M16


Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Nu
Număr RAL 7035
Lățimea cheii (mm) 46
Lungimea filetului (mm) 10
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Gri
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG M40-M16
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Nu
Număr RAL 7035
Lățimea cheii (mm) 46
Lungimea filetului (mm) 10
Cu descărcare de tracțiune Nu
Versiunea EMC Nu
Armată cu fibră de sticlă Da
Temperatura de funcționare (°C) -40°C tot + 100°C
Material Plastic
Versiunea testată pentru explozie Nu
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Greutate pe bucată (g) 16.68
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 56303.400.160
EAN 4024092009761
UBB 500732013320
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător M40M16 PA

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.