text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT EMVD cable gland brass M32X1.5


Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Da
Lățimea cheii (mm) 34
Lungimea filetului (mm) 8
Cu descărcare de tracțiune Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Silver
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG M32X1.5
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Da
Lățimea cheii (mm) 34
Lungimea filetului (mm) 8
Cu descărcare de tracțiune Da
Versiunea EMC Da
Armată cu fibră de sticlă Nu
Temperatura de funcționare (°C) -20°C tot + 100°C
Material Alamă
Versiunea testată pentru explozie Nu
Potrivit pentru diametrul cablului (mm) 14.0 - 20.0
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Greutate pe bucată (g) 121.2
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 47820.320.150
EAN 4024092147241
UBB 500732012173
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 50.632 M/EMVD

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.