text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza unei întreruperi globale a serviciilor Microsoft, momentan nu putem trimite sau primi e-mailuri. Vă recomandăm să ne contactați telefonic sau să plasați comanda prin intermediul magazinului nostru online.

JACOB PERFECT cable gland brass M50X1.5


Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Da
Lățimea cheii (mm) 55
Lungimea filetului (mm) 9
Cu descărcare de tracțiune Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Silver
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG M50X1.5
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Da
Lățimea cheii (mm) 55
Lungimea filetului (mm) 9
Cu descărcare de tracțiune Da
Versiunea EMC Nu
Armată cu fibră de sticlă Nu
Temperatura de funcționare (°C) -20°C tot + 100°C
Material Alamă
Pasul filetat (mm) 1.5
Versiunea testată pentru explozie Nu
Potrivit pentru diametrul cablului (mm) 24.0 - 35.0
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Greutate pe bucată (g) 258.4
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 47810.500.150
EAN 4024092026003
UBB 500732011670
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 50.650 M

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.