text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 23.10.2026 este Sarbatoare Nationala in HU. Comenzile din 22.10.2026 si 23.10.2026 vor fi livrate in data de 27.10.2026

JACOB PERFECT cable gland brass M16X1.5


Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Da
Lățimea cheii (mm) 17
Lungimea filetului (mm) 5
Cu descărcare de tracțiune Da
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Silver
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG M16X1.5
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Da
Lățimea cheii (mm) 17
Lungimea filetului (mm) 5
Cu descărcare de tracțiune Da
Versiunea EMC Nu
Armată cu fibră de sticlă Nu
Temperatura de funcționare (°C) -20°C tot + 100°C
Material Alamă
Pasul filetat (mm) 1.5
Versiunea testată pentru explozie Nu
Potrivit pentru diametrul cablului (mm) 5.0 - 9.0
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Greutate pe bucată (g) 17.87
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 47810.160.150
EAN 4024092025396
UBB 500732011183
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 50.616 M

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.