text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

JACOB locknut plastic black (RAL9005) PG7 PG7


Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Nu
Număr RAL 9005
Lățimea cheii (mm) 19
Cu descărcare de tracțiune Nu
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare negru
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG PG7
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Nu
Număr RAL 9005
Lățimea cheii (mm) 19
Cu descărcare de tracțiune Nu
Versiunea EMC Nu
Armată cu fibră de sticlă Da
Temperatura de funcționare (°C) -40°C tot + 100°C
Material Plastic
Versiunea testată pentru explozie Nu
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Greutate pe bucată (g) 1.34
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 12406.079.005
EAN 4024092002441
UBB 500732003420
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 207 PA/SW

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.