text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

JACOB locknut EX brass M32X1.5


Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Nu
Lățimea cheii (mm) 36
Cu descărcare de tracțiune Nu
Versiunea EMC Da
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Silver
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG M32X1.5
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Nu
Lățimea cheii (mm) 36
Cu descărcare de tracțiune Nu
Versiunea EMC Da
Armată cu fibră de sticlă Nu
Temperatura de funcționare (°C) -60°C tot + 200°C
Material Alamă
Versiunea testată pentru explozie Da
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Greutate pe bucată (g) 10.87
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 46051.320.150
EAN 4024092266591
UBB 500732010193
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 50.232 YPOT

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.