text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 23.10.2026 este Sarbatoare Nationala in HU. Comenzile din 22.10.2026 si 23.10.2026 vor fi livrate in data de 27.10.2026

JACOB locknut EX brass M25X1.5


Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Nu
Lățimea cheii (mm) 30
Cu descărcare de tracțiune Nu
Versiunea EMC Da
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Silver
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG M25X1.5
Fără halogen Nu
Rezistent la șocuri Nu
Lățimea cheii (mm) 30
Cu descărcare de tracțiune Nu
Versiunea EMC Da
Armată cu fibră de sticlă Nu
Temperatura de funcționare (°C) -60°C tot + 200°C
Material Alamă
Versiunea testată pentru explozie Da
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Greutate pe bucată (g) 9.22
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 46051.250.150
EAN 4024092266584
UBB 500732010011
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 50.225 YPOT

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.