text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

ISO 2338 din oțel inoxidabil A1 Dowel Pin Fitting


Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2 mm
Lungime 6 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Greutate pe bucată (g) 0.16
Codul mărfurilor

Dimensiuni

c (max.) 0.35
Toleranţă m6

Descriere

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Standarde

ISO 2338

Numerele articolelor

Cod Articol 51565.020.006
EAN 8712423142305
UBB 500730126140
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.