text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Toku cheie de impact dreaptă 1/2„ Square Drive 5500Nm 1/2” PT 2800RPM


This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-5500ES is developed for tightening and untightening applications. The Dynapact hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and strong * Power adjustable, 4 positions

Cod Articol MI-5500ESTOK
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 1 1/2 inch
Viteza de rotație în gol (1/min) 2800
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 5500
Conducător de impulsuri Da
Ambalat la 1

Specificații

Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 1 1/2 inch
Viteza de rotație în gol (1/min) 2800
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 5500
Conducător de impulsuri Da
Dimensiunea maximă a filetului (metric) 52
Marcă Toku
Greutate pe bucată (g) 18100
Codul mărfurilor

Descriere

This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-5500ES is developed for tightening and untightening applications. The Dynapact hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and strong * Power adjustable, 4 positions

Numerele articolelor

Cod Articol MI-5500ESTOK
EAN 8717981190966
UBB 500619059024
UNSPSC 27112713
Nr. articol producător MI-5500ES
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.