text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Hexagon nut DIN 934 Lubrinox A4 70 M4


Această piuliță hexagonală LUBRINOX® este un element de fixare din oțel inoxidabil A4, standardizat conform DIN 934. Piulița are filet metric și este concepută pentru a preveni griparea filetului (galling), un fenomen frecvent întâlnit la elementele de fixare standard din oțel inoxidabil. Clasa de rezistență este 70, ceea ce corespunde unei rezistențe minime la tracțiune de 700 MPa. Atenție: dimensiunile cu diametrul mai mare de M20 au clasa de rezistență minimă 50.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.7
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

m 3.2
P 0.7
s 7

Descriere

Această piuliță hexagonală LUBRINOX® este un element de fixare din oțel inoxidabil A4, standardizat conform DIN 934. Piulița are filet metric și este concepută pentru a preveni griparea filetului (galling), un fenomen frecvent întâlnit la elementele de fixare standard din oțel inoxidabil. Clasa de rezistență este 70, ceea ce corespunde unei rezistențe minime la tracțiune de 700 MPa. Atenție: dimensiunile cu diametrul mai mare de M20 au clasa de rezistență minimă 50.

Standarde

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numerele articolelor

Cod Articol 55082.040.001
EAN 8715494022699
UBB 500719066275
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.