text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 23.10.2026 este Sarbatoare Nationala in HU. Comenzile din 22.10.2026 si 23.10.2026 vor fi livrate in data de 27.10.2026

Hexagon nut DIN 934 Lubrinox A4 70 M16


Această piuliță hexagonală LUBRINOX® este un element de fixare din oțel inoxidabil A4, standardizat conform DIN 934. Piulița are filet metric și este concepută pentru a preveni griparea filetului (galling), un fenomen frecvent întâlnit la elementele de fixare standard din oțel inoxidabil. Clasa de rezistență este 70, ceea ce corespunde unei rezistențe minime la tracțiune de 700 MPa. Atenție: dimensiunile cu diametrul mai mare de M20 au clasa de rezistență minimă 50.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 31.2
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

m 13
P 2
s 24

Descriere

Această piuliță hexagonală LUBRINOX® este un element de fixare din oțel inoxidabil A4, standardizat conform DIN 934. Piulița are filet metric și este concepută pentru a preveni griparea filetului (galling), un fenomen frecvent întâlnit la elementele de fixare standard din oțel inoxidabil. Clasa de rezistență este 70, ceea ce corespunde unei rezistențe minime la tracțiune de 700 MPa. Atenție: dimensiunile cu diametrul mai mare de M20 au clasa de rezistență minimă 50.

Standarde

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numerele articolelor

Cod Articol 55082.160.001
EAN 8715494022750
UBB 500719066846
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.