text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Piuliță hexagonală DIN 934 Lubrinox A2

Această piuliță hexagonală de la Lubrinox este fabricată din oțel inoxidabil A2 și standardizată conform DIN 934. Piulița are filet metric și aparține clasei de rezistență 70, cu o rezistență minimă la tracțiune de 700 MPa. Elementele de fixare din oțel inoxidabil Lubrinox® sunt concepute pentru a preveni griparea filetului (galling), un fenomen frecvent întâlnit la elementele de fixare standard din oțel inoxidabil. Atenție: dimensiunile cu diametrul mai mare de M20 au cel puțin clasa de rezistență 50.

Cod Articol
Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2

Specificații

Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Codul mărfurilor

Descriere

Această piuliță hexagonală de la Lubrinox este fabricată din oțel inoxidabil A2 și standardizată conform DIN 934. Piulița are filet metric și aparține clasei de rezistență 70, cu o rezistență minimă la tracțiune de 700 MPa. Elementele de fixare din oțel inoxidabil Lubrinox® sunt concepute pentru a preveni griparea filetului (galling), un fenomen frecvent întâlnit la elementele de fixare standard din oțel inoxidabil. Atenție: dimensiunile cu diametrul mai mare de M20 au cel puțin clasa de rezistență 50.

Standarde

DIN 934

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.