text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Hexagon head screw DIN 933 Lubrinox A4 70


Lubrinox® Elementele de fixare din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a preveni gâdilarea (sudarea la rece) a firelor cu șuruburi, care este un fenomen cunoscut și problematic atunci când se utilizează elemente de fixare normală din oțel inoxidabil. De ce a ales Lubrinox® previne gâdilarea firelor de șurub interne și externe gata de utilizare, nu este nevoie să aplicați grăsime manual economisește în medie 25 de secunde de timp de instalare pe șurub sau șurub adecvat pentru utilizare în industria alimentară, sigur de utilizat în industria alimentară Aspect de înaltă calitate, curat din oțel inoxidabil funcționează bine cu blocarea firului, cum ar fi Loctite® Performanță finală atunci când utilizați atât șuruburi Lubrinox, cât și piulițe Lubrinox

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 150 mm
Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 86.4
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 şi lungimile > 8 x d au clasa minimă de proprietăţi 50.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

k 6.4
P 1.5
s 17

Descriere

Lubrinox® Elementele de fixare din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a preveni gâdilarea (sudarea la rece) a firelor cu șuruburi, care este un fenomen cunoscut și problematic atunci când se utilizează elemente de fixare normală din oțel inoxidabil.

De ce a ales Lubrinox®

  • previne gâdilarea firelor de șurub interne și externe
  • gata de utilizare, nu este nevoie să aplicați grăsime manual
  • economisește în medie 25 de secunde de timp de instalare pe șurub sau șurub
  • adecvat pentru utilizare în industria alimentară, sigur de utilizat în industria alimentară
  • Aspect de înaltă calitate, curat din oțel inoxidabil
  • funcționează bine cu blocarea firului, cum ar fi Loctite®
  • Performanță finală atunci când utilizați atât șuruburi Lubrinox, cât și piulițe Lubrinox

Standarde

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 55013.100.150
EAN 8725928140462
UBB 500728545293
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.