text.skipToContent text.skipToNavigation

HAND UNEALT# THR INS TP6102 M6

Specificații

Diameter M6
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 6
Pentru dimensiune nominală d1 6
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip 6102
Greutate pe bucată (g) 66.4
Info
  • Unealta manuală/de maşină 6102 este destinată a fi utilizată exclusiv cu inserţiile autoforante cu locaş hexagonal, tipurile 302 2 şi 308 2.Avantajele acestor inserţii cu locaş hexagonal:
    • Inserţia nu trebuie să fie filetată pe unealtă: se câştigă până la 50% din timpul de montare.
    • Instalare simplă a uneltei tip 6102: folosită cu un antrenor sau opţional cu maşina.
    • Unealta de inserţie trebuie doar să aibă sens de dreapta. Inserţiile filetate sunt simplu de deşurubat.
      • s = Prezon hexagonal s (nom).
      • F = Diametru ax F.
      • G = Pătrat G.
      • B = Lungimea B.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

B 100
F 10
G 8
s 4.9

Numerele articolelor

Cod Articol 71580.060.001
EAN 8715494295550
UBB 500505986686
UNSPSC 31162802

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.