text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

HAND UNEALT# THR INS TP6102 M12

Specificații

Diameter M12
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 12
Pentru dimensiune nominală d1 12
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip 6102
Greutate pe bucată (g) 127.2
Info
  • Unealta manuală/de maşină 6102 este destinată a fi utilizată exclusiv cu inserţiile autoforante cu locaş hexagonal, tipurile 302 2 şi 308 2.Avantajele acestor inserţii cu locaş hexagonal:
    • Inserţia nu trebuie să fie filetată pe unealtă: se câştigă până la 50% din timpul de montare.
    • Instalare simplă a uneltei tip 6102: folosită cu un antrenor sau opţional cu maşina.
    • Unealta de inserţie trebuie doar să aibă sens de dreapta. Inserţiile filetate sunt simplu de deşurubat.
      • s = Prezon hexagonal s (nom).
      • F = Diametru ax F.
      • G = Pătrat G.
      • B = Lungimea B.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

B 125
F 14
G 11
s 10.1

Numerele articolelor

Cod Articol 71580.120.001
EAN 8715494295581
UBB 500505986926
UNSPSC 31162802

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.