Fabory | Masters in Fasteners
Elemente de fixare pentru împământarea aparatelor electrice – materiale, contact și bune practici
Elementele de fixare dintr-o conexiune de împământare de protecție sunt componente de siguranță. Dacă îmbinarea se slăbește, se corodează sau nu realizează niciodată un contact corespunzător, părțile metalice accesibile ale unui aparat pot ajunge sub tensiune în caz de defect.
Alegerea corectă se reduce la patru lucruri: materialul potrivit, finisajul potrivit, un contact curat metal pe metal și o îmbinare care rămâne strânsă pe toată durata de viață a produsului.
Noțiuni de bază despre împământare
De ce îmbinările de împământare necesită o abordare diferită
Majoritatea îmbinărilor trebuie doar să țină piesele laolaltă. O îmbinare de împământare trebuie, în plus, să conducă curentul de defect cu o rezistență foarte mică, de fiecare dată, pe toată durata de viață a aparatului. Performanța ei depinde de mai mult decât elementul de fixare:
- Materialul și acoperirea elementului de fixare
- Finisajul pieselor îmbinate, inclusiv vopseaua și vopseaua în câmp electrostatic
- Suprafața de contact și presiunea de contact
- Combinațiile de metale diferite și riscul de coroziune galvanică
- Asigurarea împotriva vibrațiilor și a ciclurilor termice
- Cuplul de strângere și modul în care este controlat pe linie
- Mediul de funcționare, inclusiv umiditatea și temperatura
O îmbinare corectă în prima zi poate ieși totuși din specificație în exploatare dacă oricare dintre acești factori este trecut cu vederea.
Testare în producție
Cum sunt testate îmbinările de împământare
Continuitatea împământării este verificată pe linia de producție cu un test de continuitate a împământării. O încercare de rutină tipică pentru aparate conform EN 60335-1 aplică un curent de încercare de peste 10 A de la o sursă sub 12 V.
Limita uzuală de respingere este 0,1 Ω pentru produsele fără cablu de alimentare și 0,2 Ω pentru produsele prevăzute cu cablu de alimentare. Fiecare suprafață de contact și fiecare element de fixare din circuitul de împământare adaugă rezistență, astfel încât marja poate fi mică.
Standarde și cerințe
Ce acoperă IEC/EN 60335-1
Pentru aparatele electrocasnice și similare, IEC/EN 60335-1 stabilește regulile în articolul 27 (Prevederi pentru legarea la pământ) și articolul 28 (Șuruburi și conexiuni). Printre altele, acestea acoperă:
- Asigurarea bornelor de împământare împotriva slăbirii accidentale
- Evitarea coroziunii acolo unde se întâlnesc metale diferite, cum ar fi cuprul și aluminiul
- Garantarea faptului că presiunea de contact nu este transmisă prin material izolant care se poate contracta sau curge
Proiectați conform ediției în vigoare a standardului și părții 2 aplicabile tipului dumneavoastră de aparat și confirmați proiectul final prin teste.
Selecția materialelor
Alegerea materialului și a finisajului
Materialul potrivit echilibrează conductivitatea, rezistența mecanică și rezistența la coroziune în raport cu piesele cu care intră în contact.
| Material sau finisaj | Puncte forte | Atenție la | Utilizare tipică |
|---|---|---|---|
| Alamă | Conductivitate și rezistență la coroziune bune | Rezistență mecanică mai mică decât oțelul; nu strângeți excesiv | Șuruburi de borne, prezoane de împământare, piulițe pe bare colectoare |
| Alamă acoperită (cositorită sau nichelată) | Rezistență de contact mică și stabilă | Acoperirea trebuie să fie compatibilă cu borna conjugată | Borne și conexiuni la conductoare de cupru |
| Oțel zincat | Rezistență mare, cost redus, disponibilitate largă | Finisajul și pasivarea influențează rezistența de contact | Puncte de împământare pe șasiu, îmbinări de tablă |
| Oțel inoxidabil (A2, A4) | Rezistență excelentă la coroziune | Rezistivitate mai mare; gripare la filete inox pe inox | Unități exterioare și medii umede |
Alegeți finisajul împreună cu piesele îmbinate. Acolo unde cuprul și aluminiul se întâlnesc, folosiți un material intermediar sau o acoperire adecvată pentru a preveni coroziunea galvanică.
Suprafețe de contact
Realizarea contactului prin vopsea și acoperiri
Panourile vopsite sau vopsite în câmp electrostatic sunt cea mai frecventă cauză a unei rezistențe ridicate de împământare. Acoperirea izolează îmbinarea chiar și atunci când șurubul este complet strâns, așa că fiecare punct de împământare are nevoie de o cale deliberată către metalul neacoperit.
În producția de aparate se folosesc trei metode dovedite.
Comparație rapidă
Metodele de contact pe scurt
01
Mascarea sau îndepărtarea acoperirii
Mascați punctul de împământare înainte de acoperire sau îndepărtați local acoperirea, astfel încât borna să fie strânsă direct pe metalul de bază.
02
Șaibe de blocare dințate sau zimțate
Șaibele de tip DIN 6797 și DIN 6798 străpung acoperirile subțiri și pătrund în metalul de bază pe măsură ce îmbinarea este strânsă.
03
Prezoane de împământare dedicate
Un prezon sudat sau presat în șasiu oferă un punct fix de împământare, cu papucul cu ochi strâns între șaibă și piuliță.
Vibrații și cicluri termice
Menținerea îmbinării strânse
Aparatele vibrează și se încălzesc. Motoarele, pompele, compresoarele și rezistențele de încălzire slăbesc îmbinările în timp, iar orice pierdere a forței de strângere crește rezistența de contact. Folosiți o metodă de asigurare potrivită îmbinării și temperaturii sale de funcționare:
- Șaibe de blocare cu pană Nord-Lock, care mențin strângerea prin tensiunea de prestrângere, nu prin frecare
- Piulițe autoblocante cu inel de nailon DIN 985 pentru zonele generale de asamblare
- Piulițe autoblocante integral metalice, cum ar fi ISO 7042 sau DIN 980, lângă rezistențe de încălzire, cavități de cuptor, capete de compresor și alte zone fierbinți
- Adezivi de asigurare a filetului sau acoperiri preaplicate, care etanșează și filetul împotriva umidității; folosiți variante pentru temperaturi înalte lângă sursele de căldură
Inelele de nailon și adezivii standard de asigurare a filetului au limite de temperatură, așa că verificați clasificarea lor în raport cu temperatura maximă de funcționare a îmbinării. Controlați și cuplul de strângere pe linie, în special la alamă, al cărei filet se distruge mai ușor decât cel al oțelului.
Aflați mai multe despre elementele de fixare rezistente la vibrații ›Evitarea erorilor
Greșeli frecvente la îmbinările de împământare
Majoritatea eșecurilor la testul de continuitate a împământării în producție provin dintr-un număr mic de cauze evitabile:
- Strângerea unei borne pe metal vopsit sau vopsit în câmp electrostatic
- Permiterea contactului neprotejat între cupru și aluminiu
- Transmiterea presiunii de contact printr-o piesă din plastic sau o șaibă izolatoare
- Bazarea exclusiv pe frecare într-o îmbinare expusă vibrațiilor
- Folosirea piulițelor cu inel de nailon lângă rezistențe de încălzire sau alte zone fierbinți
- Strângerea excesivă a șuruburilor din alamă și distrugerea filetului
- Alegerea unei acoperiri incompatibile cu borna conjugată
- Nespecificarea cuplului de strângere sau necontrolarea acestuia la asamblare
- Reutilizarea șaibelor dințate care s-au aplatizat deja
Fiecare dintre aceste greșeli poate trece de un prim test și poate ceda ulterior, așa că includeți verificările atât în analiza de proiect, cât și în testarea de producție.
Înainte de aprobare
Listă de verificare pentru îmbinările de împământare
- Material conductor și finisaj alese în funcție de piesele îmbinate
- Niciun contact cupru-aluminiu neprotejat
- Contact pe metal neacoperit la fiecare punct de împământare
- Metodă de asigurare rezistentă la vibrații și cicluri termice, adecvată temperaturii de funcționare
- Cuplu de strângere specificat și controlat la asamblare
- Test de continuitate a împământării inclus în testarea de producție
Cunoștințe despre elemente de fixare
Descoperiți mai multe recomandări
Continuați să explorați ghidurile Fabory pentru producția de aparate electrice.
Răspunsuri la întrebări tehnice
Întrebări frecvente despre elementele de fixare pentru împământare
Răspunsuri la întrebările pe care inginerii de aparate le pun cel mai des despre conexiunile de împământare de protecție.
Pot folosi un șurub din oțel inoxidabil pentru o conexiune de împământare?
Da, dacă îmbinarea este proiectată pentru aceasta. Oțelul inoxidabil rezistă bine la coroziune, dar are o rezistivitate mai mare decât alama, așa că verificați rezistența îmbinării prin testare.
Împiedică șaibele dințate slăbirea unei îmbinări?
Ajută la realizarea contactului prin acoperiri subțiri, dar singure nu reprezintă o soluție antivibrații fiabilă. Combinați-le cu o metodă de asigurare dovedită atunci când îmbinarea este expusă vibrațiilor.
Pot folosi piulițe cu inel de nailon lângă rezistențele de încălzire?
Nu în zonele fierbinți. Inelul de nailon are o limită de temperatură, așa că lângă rezistențe de încălzire, cavități de cuptor și capete de compresor folosiți piulițe autoblocante integral metalice, cum ar fi ISO 7042 sau DIN 980, sau șaibe de blocare cu pană. Verificați clasificarea în raport cu temperatura maximă de funcționare a îmbinării.
Pot realiza împământarea printr-un șurub autofiletant prin deformare în tablă?
Este o practică obișnuită, deoarece filetul format asigură un contact metalic bun. Asigurați-vă că diametrul găurii, grosimea tablei și cuplul de strângere produc un filet complet și strâns, și confirmați rezistența prin testare.
Ce standard reglementează împământarea aparatelor electrocasnice?
IEC/EN 60335-1, în principal articolul 27 (Prevederi pentru legarea la pământ) și articolul 28 (Șuruburi și conexiuni), împreună cu partea 2 aplicabilă tipului specific de aparat.
De ce aparatul meu nu trece testul de continuitate a împământării deși șurubul este strâns?
Cea mai frecventă cauză este o acoperire între bornă și șasiu. Verificați dacă există vopsea sau vopsea în câmp electrostatic la punctul de contact, apoi verificați dacă există coroziune sau o acoperire nepotrivită.
Fabory | Masters in Fasteners
Aveți nevoie de ajutor cu o conexiune de împământare?
Îmbinările de împământare combină cerințe electrice, mecanice și de coroziune, iar alegerea corectă depinde de proiectul, materialele și procesul dumneavoastră de producție.
Inginerii Fabory ajută producătorii de aparate să aleagă elementele de împământare în funcție de cerințele lor de proiectare și testare, iar laboratorul nostru acreditat poate verifica caracteristicile produselor.
Creating peace of mind.